クランプ 台のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
4,711件の「クランプ 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ」、「バイス」、「支柱 台」などの商品も取り扱っております。
キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置
付属品 ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg) 3 間口(mm) 650 耐荷重(kg) 20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 650×175.5×260 保証期間 1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセント なし 引出し なし
1台
5,198 税込5,718
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベース ステンクランプベース 材質 リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス 寸法(mm) リール台:208×112 有効寸法(mm) リール台:200×99 可動範囲(mm) リール台:200(中心から前69/後ろ69) 取付可能板厚(mm) 万力:~85 アーム エクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷


1台
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。 クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。 前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。 クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。 W1000でディアルモニタの設置にも最適です。
材質 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 高さ(mm) 【天板上から】130 間口(mm) 1000 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 10 内寸奥行(mm) 【クランプ、デスク下部の金具】60 色(天板) ブラック 天板厚さ(mm) 15 組立時間 20分 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 1000×260 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスククランプ型パソコンモニター台 最大34インチモニタ対応。デスククランプ式モニター台。画面の高さを見やすく引き上げると同時に、デスクスペースを広く使える製品です。クランプでデスク脇に固定するので、場所を取らずに通常よりも幅広な机上台を取り入れることができます。ブラック仕上げのモニター台は、オフィスのインテリアに映えるデザインです。<ワークスペースを広く活用>65cm x 26cmサイズのパソコンモニター台は、すっきりと整理されたワークスペース作りに役立ちます。エクストラワイド型のシェルフは、モニタとデスク用品が収まる十分な広さがあります。スタンド下は、フルサイズのキーボードなどのアイテムにすぐに手が届く収納スペースとして活用できます。<モニタを支える安定したシェルフ>頑丈なベースと安定したプラットフォームを備えた机上台は、サイズ34インチ、重さ20kgまでのモニタをしっかりと支えます。ノートパソコンやプリンタをデスクやカウンターから持ち上げ、モニター台の下にスペースを作ることも可能です。本体にはケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しすることができます。<簡単組み立て>厚さ33mmまでのデスク面にクランプで固定するモニター台は、セットアップが簡単です。デスクなどに穴を開けずに済む便利な省スペースソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

シャフト径(Φmm) 9 高さ(mm) 350 質量(kg) 1.1 支柱(mm) Φ9×350 ベース寸法(mm) 160×110 材質(支柱) ステンレス棒(SUS304製) 材質(ベース) 鋳鉄製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品 クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g) 約165 耐荷重(kg) 約1.0 仕上 黒色塗装 材質(クランプ) 鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm) 45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
429 税込472
当日出荷

机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。 工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。 便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。 クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。 前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。 クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
材質 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 高さ(mm) 【天板上から】130 間口(mm) 650 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 10 内寸奥行(mm) 【デスク下部の金具】60 色(天板) ブラック 天板厚さ(mm) 15 組立時間 20分 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 650×260 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm 寸法(mm) トレー:257×177 アズワン品番 1-6034-01
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg) 約8 材質(支柱) ステンレス(SUS304) 支柱サイズ(mm) Φ19×800 高さ(mm) 800 シャフト径(Φmm) 19
1個
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 質量(kg) 約1.2 高さ(mm) 600 シャフト径(Φmm) 10 台座寸法(mm) 200×120 台座形状 平形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷